エスコ
15.1L 折畳コンテナ
両短辺中央、上枠4辺及びコーナー部にラベル剥離用シボ面有。
積み重ね可能
仕様
●容量:15.1L●外寸(mm):380×305×169●内寸(mm):347×277×159●有効内寸:346×276×151mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー●圧縮荷重:6.48kN(660kgf)●折りたたみ時全高:74mm
アズワン品番
65-2131-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76519434
EA506AA-48
オープン
¥
3,010
¥
3,311
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください