43.2L コンテナ(蓋付)

43.2L コンテナ(蓋付) - エスコ43.2L コンテナ(蓋付) - エスコ

フタ一体型のネスティングコンテナー
機密保持性に特化したデザインで重要書類の搬送に適しています。
積み重ね可能

仕様●容量:43.2L●外寸(mm):545×345×320●内寸(mm):497×309×300●有効内寸:483×295×292mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー●圧縮荷重:9.31kN(950kgf)●入数:1個アズワン品番65-2131-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76615009EA506AA-97
オープン
6,570
7,227(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする