エスコ
120L コンテナ(蓋付)
フタ一体型のネスティングコンテナー
機密保持性に特化したデザインで重要書類の搬送に適しています。
積み重ね可能
相互嵌合が可能で、組合せの使用により合理的な物流が行えます。
色
ブルー
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
120
有効内寸(mm)
600×469×395
外寸(mm)
703×546×427
内寸(mm)
639×508×404
圧縮荷重(kN[kgf])
9.21[940]
アズワン品番
65-2131-82
入数
1個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76615018
EA506AA-98
オープン
¥
14,700
¥
16,170
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880