エスコ
28.8L コンテナ
水抜き穴有。
積み重ね可能
仕様
●容量:28.8L●外寸(mm):560×453×151(H)●サイズ:外寸:560×453×151(H)mm内寸:514×407×143(H)mm有効内寸:499×392×134(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー/ライトブルー●ネスティングの高さ:77mm●圧縮荷重:13.72kN(1400kgf)
アズワン品番
65-2131-93
コンテナ種類
メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76519608
EA506AD-47A
オープン
¥
3,370
¥
3,707
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください