曜日別特売

12.9L コンテナ

12.9L コンテナ - エスコ12.9L コンテナ - エスコ

積み重ね可能

仕様●容量:12.9L●外寸(mm):441×281×145(H)●サイズ:外寸:441×281×145(H)mm内寸:375×255×139(H)mm有効内寸:367×247×129(H)mm●圧縮荷重:8.24kN(840kgf)●色:透明●材質:ポリプロピレンアズワン品番65-2131-97コンテナ種類ベタ目内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76519617EA506AF-134
オープン
2,580
2,838(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする