曜日別特売

81.4L 軽量コンテナ

81.4L 軽量コンテナ - エスコ

大型容器だが、軽量化を実現したTP規格コンテナー
パーツレベルまで掘り下げた超軽量設計によりダンプラボックス並みの軽さ
積み重ね可能
ダンプラボックスに比べ変形・破損し難く、段積み時の倒壊の心配がありません。
大型ながらも軽量です。

仕様●容量:81.4L●外寸(mm):670×503×288●サイズ:外寸:670×503×288(H)mm内寸:635×468×276(H)mm有効内寸:627×459×266(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ライトグレー●圧縮荷重:15.3kN(1,540kgf)アズワン品番65-2131-98コンテナ種類ベタ目内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76615045EA506AF-140
オープン
6,190
6,809(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする