曜日別特売

136L 軽量コンテナ

136L 軽量コンテナ - エスコ

大型容器だが、軽量化を実現したTP規格コンテナー
大型ながらも軽量です。
ダンプラボックスに比べ変形・破損し難く、段積み時の倒壊の心配がありません。
積み重ね可能

仕様●容量:136L●外寸(mm):670×503×473●サイズ:外寸:670×503×473(H)mm内寸:635×468×461(H)mm有効内寸:626×459×451(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ライトグレー●圧縮荷重:14.90kN(1517kgf)アズワン品番65-2131-99コンテナ種類ベタ目内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76615054EA506AF-142
オープン
7,800
8,580(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする