エスコ
137L 軽量コンテナ
大型ながらも軽量です。
積み重ね可能
仕様
●容量:137L●サイズ:外寸:838×503×380(H)mm内寸:803×468×368(H)mm有効内寸:795×460×358(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ライトグレー●圧縮荷重:17.68kN(1803kgf)●底面ブロック数:15
アズワン品番
65-2132-02
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76615079
EA506AF-146
オープン
¥
8,010
¥
8,811
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880