エスコ
207L 軽量コンテナ
大型容器だが、軽量化を実現したTP規格コンテナー
積み重ね可能
大型ながらも軽量です。
仕様
●容量:207L●サイズ:外寸:838×503×565(H)mm内寸:803×468×553(H)mm有効内寸:795×460×543(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ライトグレー●圧縮荷重:15.89kN(1620kgf)
アズワン品番
65-2132-04
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76615097
EA506AF-149
オープン
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880