曜日別特売

トレー(PFA)

トレー(PFA) - エスコトレー(PFA) - エスコトレー(PFA) - エスコトレー(PFA) - エスコトレー(PFA) - エスコ

ほとんどすべての化学製品および溶剤に対して安定です。耐熱・耐候性が優れており長期間屋外で使用できます。優れた非粘着性と低摩擦性があります。低い誘電率と高い電気抵抗があります。極低温の耐衝撃性に優れています。酸素や微生物のアタックに対して不活性です。化学的に不活性でかつ純粋です。
難燃性

材質フッ化エチレンバーフロロアルコキシエチレン共重合樹脂仕様●連続最高使用温度:260℃内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76520414EA508FA-101.3215×160×48203×150×43.5
オープン
27,000
29,700(税込)
翌日出荷
返品不可
76520527EA508FA-60.18104×53×4896×43×44
オープン
7,800
8,580(税込)
翌日出荷
返品不可
76520536EA508FA-70.42107×107×4898×98×44
オープン
11,400
12,540(税込)
翌日出荷
返品不可
76520545EA508FA-80.67160×107×48150×96×43.5
オープン
15,600
17,160(税込)
翌日出荷
返品不可
76520554EA508FA-90.88213×106×48203×96×44
オープン
20,400
22,440(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする