エスコ
仕切付トレー(3セル/導電性)
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
材質
導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン
仕様
●仕切数:6l●入数:1個●表面固有抵抗値:10 3~4Ω(1部10 3~6Ω)
外寸(mm)
212×102×27
アズワン品番
65-2133-37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76520658
EA508FB-21
0.44
212×102×27
ブラック
オープン
¥
850
¥
935
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください