エスコ
仕切付トレー(12セル/導電性)
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
材質
導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン
仕様
●表面固有抵抗値:10 3~4Ω(1部10 3~6Ω)●仕切数:3●入数:1個
外寸(mm)
231×150×21
アズワン品番
65-2133-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76520676
EA508FB-23
0.47
231×150×21
黒
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください