曜日別特売

密閉保存容器(仕切無)

密閉保存容器(仕切無) - エスコ密閉保存容器(仕切無) - エスコ

4点バックルロック式
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン

仕様●材質:本体:ポリプロピレンフタフタ:AS留具:ポリプロピレンパッキン:シリコン●サイズ:252×252×68(H)mm●容量:2.7L●仕切板:無アズワン品番65-2133-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76521026EA508FC-37
オープン
1,500
1,650(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする