エスコ
スタッキングカップ(クリア/ポリカ)
食器洗浄機、乾燥機が使用できます。
仕様
●容量:210ml●サイズ:Φ68×82(H)mm●材質:ポリカーボネート●耐熱温度:140℃●入数:1個
アズワン品番
65-2132-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76521306
EA508FC-81
オープン
¥
280
¥
308
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください