エスコ
8.0L ドライボックス
乾燥剤、湿度計付
シリコンゴムでしっかり密閉できます。
小物整理に便利なトレー付です。
積み重ねて収納できます。
湿度計付で保存状態が一目で分かります。
中身の見えるクリアボディ。
仕様
●材質:本体:ポリプロピレン、フタ・止具:ハイインパクトスチロール樹脂、パッキン:シリコンゴム、湿度計:スチロール樹脂●容量:8L●外寸:212×334×205(H)mm●内寸:155×260×170(H)mm●本体重量:0.8kg
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76521647
EA508TC-71
オープン
¥
3,470
¥
3,817
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください