エスコ
250cc 塗料缶(スチール製)
塗料の小分け用に
ブリキ缶は錆びますので、取り扱いにはご注意ください。
仕様
●容量:250ml●サイズ:Φ75×80(H)mm●口内径:Φ51mm●材質:ブリキ(スチール)●入数:9個
アズワン品番
65-2134-26
内容量
1袋(9個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76522049
EA508TM-5
オープン
¥
2,230
¥
2,453
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください