エスコ
ストレージケース用キャリー
荷台は折りたたむことができます。
ストレージケースと最大4台まで重ねて運搬できます。
仕様
●積載均等耐荷重(kg):80●荷台サイズ(W×D)mm:400×295●全高:1100mm●サイズ(W×D×H)mm:400×575×1100●折りたたみサイズ:405×395×1100mm●車輪径(Φmm):250●重量:11.6kg●材質:アルミニウム●全幅:405mm●適合ケース:EA661AF-1,-2,-11,-12
アズワン品番
65-2135-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76615246
EA520AE-12
オープン
¥
37,900
¥
41,690
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880