曜日別特売

200kg ペール缶キャリー(ブレーキ付)

200kg ペール缶キャリー(ブレーキ付) - エスコ200kg ペール缶キャリー(ブレーキ付) - エスコ200kg ペール缶キャリー(ブレーキ付) - エスコ

製品・商品の運搬、保管に適する安定性に優れたタイプです。
重心を内側に寄せたタイプですので、とても安定性に優れています。
270×270mmで固定すると20Lペール缶が収まるサイズになります。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在

仕様●長さ:270~370mm●幅:270~370mm●重量:4.5kg●材質:スチール●最大積載量:200kg●床高さ:105mm●車輪:自在(ストッパー付)×2、自在×2●車輪径:Φ75mm(ナイロン車輪)アズワン品番65-2135-72内容量1台
注意
※【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76615569EA520AR-90
オープン
7,850
8,635(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする