曜日別特売

200kg ハンドトラック(12輪式)

200kg ハンドトラック(12輪式) - エスコ200kg ハンドトラック(12輪式) - エスコ200kg ハンドトラック(12輪式) - エスコ200kg ハンドトラック(12輪式) - エスコ

★階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。
12輪タイヤでより安全に運搬できます。
200mmの段差まで使用可能

仕様●全幅:590mm●車輪径:ゴム車輪(エアー入り):Φ260×85mm、エラストマー車輪:Φ125×32mm●重量:16kg●積載均等耐荷重:200kg●荷台サイズ:300×480mm●全高(mm):1300●材質:本体:スチール、車輪(大):ゴム(空気入り)、車輪(小):エラストマーアズワン品番65-2135-99内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76522365EA520FD-4A
オープン
125,700
138,270(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする