曜日別特売

250kg ドラム缶キャリー

250kg ドラム缶キャリー - エスコ250kg ドラム缶キャリー - エスコ250kg ドラム缶キャリー - エスコ250kg ドラム缶キャリー - エスコ250kg ドラム缶キャリー - エスコ

ドラムを回すためのローラー付(Φ50mm)
後輪が自在車輪で小回りがききます。
200リットルのドラム缶の輸送、保管、排水に

仕様●積載均等耐荷重:250kg●重量:本体:21.1kgハンドル:4kg●材質:本体:スチール(液体塗装)キャスター:ポリアミド●サイズ:本体:900(W)×615(D)×600(H)mmハンドル:214(W)×72(D)×1223(H)mm●荷台ローラー:Φ50mm×4●キャスター:前輪:Φ150×40mm 固定車×2後輪:Φ125×38mm 自在車(ストッパー付)×2●付属品:ハンドル、固定ベルトアズワン品番65-2136-01内容量1台
注意
※【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76615684EA520FD-51
オープン
85,000
93,500(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする