エスコ
イージーコンテナカバー
雨・埃よけ
コンテナ内の荷物の保護に
しっかりとした丈夫な作りで繰返し使えます。
チャック有
仕様
●適用サイズ:1100×800×1700用●サイズ(W×D×H)mm:1500mm×1100mm×800mm●材質:ポリエステル
材質(本体)
ポリエステル
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1500×1100×800
適合サイズ(mm)
1100×800×1700用
アズワン品番
65-2135-90
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76615718
EA520LC-2
オープン
¥
9,700
¥
10,670
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880