テーブルバイス

テーブルバイス - エスコテーブルバイス - エスコテーブルバイス - エスコテーブルバイス - エスコテーブルバイス - エスコ

軽量
ガイドロッドによる平行クランプ
ガイドロッドを抜くと角度を付けて固定できる
EA526CA-13(固定バイス)×2個付属してます。

仕様●最大開口:101mm●口幅(mm):90●重量:0.8kg●材質:本体:スチール口部:プラスチックハンドル:木アズワン品番65-2137-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76523239EA525MD-1
オープン
7,290
8,019(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする