エスコ
ストロングバイス(回転台付)
360°回転ベース
密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
仕様
●口幅(mm):114●最大開口(mm):88●重量(kg):19●パイプ能力径:Φ6.4~63.5mm●材質:鋳鉄製
アズワン品番
65-2137-36
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76523248
EA525WC-115A
オープン
¥
168,600
¥
185,460
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください