エスコ
L型クランプ
スイベルヘッド付
樹脂キャップ付
最大35°まで傾けることができます。
仕様
●口の開き(mm):0~300●口の深さ(mm):140●締付能力(kgf):1270●レールサイズ(mm):34×13●重量(g):3060●材質:スチール
アズワン品番
65-2137-66
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76523467
EA526B-37
オープン
¥
17,300
¥
19,030
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください