エスコ
L型クランプ[超々強力型]
スイベルヘッド付
36mm六角付
最大35°まで傾けることができます。
仕様
●口の開き(mm):0~500●口の深さ(mm):200●締付能力(kgf):3524●レールサイズ(mm):50×25●重量(g):12170●材質:スチール
アズワン品番
65-2137-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76615937
EA526B-46
オープン
¥
84,600
¥
93,060
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880