エスコ
L型クランプ(グリップ付)
スイベルヘッド付
円形、楕円形の固定、拡張に。
樹脂グリップ付
スライドバーには握りやすい樹脂グリップが付いてます
仕様
●口の開き(mm):0~300●口の深さ(mm):120●締付能力(kgf):1179●レールサイズ(mm):30×15●重量(g):2950●材質:スチール
アズワン品番
65-2137-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76523546
EA526B-48
オープン
¥
13,700
¥
15,070
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください