エスコ
L型クランプ(外側ハンドル)
最大30°まで傾けることができます。(クランプ受け部の黒プレート)
障害物があるスペースでも使えるようにハンドルを外側に設置
仕様
●口の開き(mm):0~600●口の深さ(mm):120●締付能力(kgf):804●レールサイズ(mm):28×11●重量(g):3060●材質:スチール
アズワン品番
65-2137-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76615955
EA526B-51
オープン
¥
25,300
¥
27,830
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880