エスコ
C型クランプ
木工工作や接着作業などに最適です。
仕様
●材質:鋼板●クランプ幅:0~25mm●口の深さ:25mm●重量:60g
アズワン品番
65-2137-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76523564
EA526BD-11
オープン
¥
325
¥
358
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください