エスコ
コーナークランプ(自動調整式)
クランプ部分回転可能
仕様
●クランプ能力:111mm●ベースサイズ:350×195×85(H)mm●開口幅:100mm●材質:鋳鉄●重量:10.34kg●角度:5°~180°
アズワン品番
65-2137-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76523625
EA526CA-14
オープン
¥
40,600
¥
44,660
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください