エスコ
ストラップクランプ
プラスチックコーナー付
4つのコーナー全てで均一な圧力をかけます。
仕様
●全長:290mm●締付範囲:3.8mまで●ストラップ材質:高強度ポリエステル●バンドサイズ:24×1mm●重量:0.48kg
アズワン品番
65-2137-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76523643
EA526SS-2
オープン
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください