エスコ
クランプ(重作業用)
重作業用の頑丈なクランプ
仕様
●口の開き(mm):0~260●口の深さ(mm):100●荷重(kgf):15876●材質:鋳造鉄●スピンドル径:1-1/8”(28.5mm)●重量:16.8kg
アズワン品番
65-2137-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76615964
EA526VA-260
オープン
¥
78,800
¥
86,680
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880