エスコ
シャコ万力
スイベルヘッド付
スイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。
全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル
仕様
●口の開き(mm):0~127●口の深さ(mm):76●荷重(kgf):556●スピンドル径:5/8”●材質:ダクタイル鋳鉄、亜鉛メッキ
アズワン品番
65-2137-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76523668
EA526WB-125
オープン
¥
6,830
¥
7,513
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください