エスコ
L型クイッククランプ
クイックトリガーリリースひとひねりでクランプの圧を弱めます
セルフセンタリングパッドでしっかりとワークを保持します。
仕様
●口の開き(mm):0~100●口の深さ(mm):60●荷重(kgf):158●重量:0.9kg●材質:本体:合金鋼、ハンドル:アルミニウム
アズワン品番
65-2138-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76523993
EA526WP-10
オープン
¥
7,730
¥
8,503
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください