エスコ
ハンドリベッター
回収ボトル付
ノーズピース付
ノーズピースにはサイズを識別するため色分けされています。
仕様
●対応リベット径:2.4・3.2・4.0・4.8・6.4mm●全長:320mm●重量:0.86kg●材質:炭素鋼
アズワン品番
65-2138-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76524185
EA527NH-1
オープン
¥
5,480
¥
6,028
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください