曜日別特売

交換ノーズピース

交換ノーズピース - エスコ

EA527NH・EA527NH-1・EA527NJの交換用ピース

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76524203EA527NH-11●サイズ:2.4mm●色:赤65-2138-49
オープン
210
231(税込)
翌日出荷
返品不可
76524219EA527NH-12●サイズ:3.2mm●色:緑65-2138-50
オープン
210
231(税込)
翌日出荷
返品不可
76524228EA527NH-13●サイズ:4.0mm●色:青65-2138-51
オープン
210
231(税込)
翌日出荷
返品不可
76524237EA527NH-14●サイズ:4.8mm●色:黄65-2138-52
オープン
210
231(税込)
翌日出荷
返品不可
76524246EA527NH-15●サイズ:6.4mm●色:灰65-2138-53
オープン
210
231(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする