曜日別特売

ワイドモンキーレンチ(薄口)

ワイドモンキーレンチ(薄口) - エスコワイドモンキーレンチ(薄口) - エスコワイドモンキーレンチ(薄口) - エスコワイドモンキーレンチ(薄口) - エスコワイドモンキーレンチ(薄口) - エスコ

先端厚2mmの超薄口モデル
薄ナットやダブルナットの作業に最適です。
六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに。
キャスターや同軸コネクターの締め付け、車やバイクのメンテナンス作業でのボルトやナットの仮締めに。

仕様●呼び(mm):150●厚み(mm):2●最大口幅(mm):24●重量(g):130●全長(mm):164●材質:クロムバナジウム鋼アズワン品番65-2138-60内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76524316EA530JE-11A
オープン
2,580
2,838(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする