曜日別特売

ウォーターポンププライヤー(ばね付)

ウォーターポンププライヤー(ばね付) - エスコウォーターポンププライヤー(ばね付) - エスコウォーターポンププライヤー(ばね付) - エスコウォーターポンププライヤー(ばね付) - エスコウォーターポンププライヤー(ばね付) - エスコ
(1件のレビュー)

1番穴で内蔵バネが無効になり、工具箱の中でもコンパクトに収納可能。
2番目以降は内蔵バネが作動するため、連続作業が迅速に行えます。
連続作業に最適なバネ内蔵機構。
高所からの落下を防止するストラップ取付穴、指や手のひらを挟まない安全ストッパーを採用。
コンパクトサイズながらクラスを超えたワイドな口開き。
グリップに突起(トリガー)を設けることで安定したグリップが可能です。
ハンドルが開いたままにならずスムーズな出し入れが可能。

仕様●最大開口(mm):40●全長(mm):175●重量:250g●口開き調節:4段階●材質:本体:高炭素鋼S58C表面処理:ニッケルクロームメッキ●焼入れ:完全無酸化焼入れ●硬度:HRC44~52アズワン品番65-2138-63内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76524343EA531DC-175
オープン
1,970
2,167(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-27
用途: 住設、バイクメンテナンス

アゴがこの角度のプライヤーが欲しく購入。
つくりの精度は悪くないです。
アゴが平行移動しバネ付きで使いやすいです。
バネを解除出来るので、収納時もストレスなく、お気に入りのプライヤーになりました。
製造メーカーは五十嵐プライヤーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする