曜日別特売

プライヤーレンチ

プライヤーレンチ - エスコプライヤーレンチ - エスコプライヤーレンチ - エスコプライヤーレンチ - エスコプライヤーレンチ - エスコプライヤーレンチ - エスコ

つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。
化粧ナット、水道のカラン回しに。
つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。
スライドによる片手調整
10段階の細かい調整
指の挟み込みを防止するデザイン
プッシュボタンの無いスリムなボディ

仕様●最大開口(mm):21●全長(mm):100●重量(g):70●材質:クロムバナジウム鋼●ハンドル:エンボス加工●仕上げ:クロムメッキアズワン品番65-2138-65内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76524359EA531K-100
オープン
10,400
11,440(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする