曜日別特売

[EA531K-10・KD-180用] 先端保護カバー

[EA531K-10・KD-180用] 先端保護カバー - エスコ[EA531K-10・KD-180用] 先端保護カバー - エスコ[EA531K-10・KD-180用] 先端保護カバー - エスコ[EA531K-10・KD-180用] 先端保護カバー - エスコ

EA531K-10・K-180・KA-1・KA-180・KD-180用先端保護カバー
手で簡単に取付け可能で、内側のスナップフックにより掴み用のアゴに確実に固定できます。
柔らかく、滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材に最適です。

仕様●適応本体:プライヤーレンチ180mm●サイズ:86×16mm●重量:9g●材質:プラスチックアズワン品番65-2138-64内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76524368EA531K-20
オープン
1,900
2,090(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする