エスコ
コンビネーションプライヤー
2ヶ所の掴み面によりボトル・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。
先端部でナメたネジも回せます。
5方向調整可能
5段階のプッシュボタン調整機構
仕様
●パイプ径:5/32”~7/8”●ナット対辺(mm):4~22●全長(mm):200●重量(g):270●材質:クロムバナジウム電気鋼●ハンドル仕様:プラスチックコート
アズワン品番
65-2138-69
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76524386
EA532KN-1
オープン
¥
5,180
¥
5,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください