エスコ
ホグリングプライヤー(マガジン付)
素早く、簡単にワイヤーメッシュを取り付けることができます。
ホグリングプライヤーはω型(20mm)、Δ型(22mm)に対応しています。
フェンス作業用ツールを1セットに。素早く簡単にフェンス作業を行えます
仕様
●材質:ホグリング:グリーンガルバ鋼(PVCコート)カッティングニッパー:クロムバナジウム●セット内容:EA532XA-13、EA952BR-22、EA577-220●ホグリングプライヤー:全長:190mm重量:420gマガジン付●ホグリング:ω型線径×全長:Φ2×20mm内径:8mm約2000個●カッティングニッパー:全長:220mm切断能力:Φ3mm
アズワン品番
65-2138-75
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76524413
EA532XA-113
オープン
¥
15,500
¥
17,050
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください