エスコ
ホグリングプライヤー
バネ入りのハンドルでとても簡単に握れます。
仕様
●全長:235mm●重量:600g●最大締め:金網:Φ3.5mm、籠:Φ4.0mm●適応リング:EA952BR-53、-53B
アズワン品番
65-2138-72
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76524447
EA532XA-4
オープン
¥
9,330
¥
10,263
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください