エスコ
電工ペンチ(強力型/圧着付)
強力型
非絶縁端子を圧着します。
RoHS対応品
仕様
●全長(mm):254●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.3●圧着能力:0.8~8.3mm2
アズワン品番
65-2138-80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76524465
EA534GZ-6
オープン
¥
7,230
¥
7,953
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください