曜日別特売

ロングノーズプライヤー

ロングノーズプライヤー - エスコロングノーズプライヤー - エスコロングノーズプライヤー - エスコロングノーズプライヤー - エスコロングノーズプライヤー - エスコ

高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル

仕様●先端径×刃長(mm):Φ2×54●全長(mm):160●ハンドル:プラスチックコート●仕上げ:研磨●重量(g):112アズワン品番65-2139-06内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76524754EA537LA-3
オープン
5,140
5,654(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする