エスコ
精密プライヤー(ESD/丸/バネ付)
スタンダードハンドル
バネ付
仕様
●先端(幅×厚み):0.7×1.5mm●全長:125mm●先端形状:丸●材質:炭素鋼
アズワン品番
65-2139-10
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76524797
EA537T-21
オープン
¥
6,560
¥
7,216
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください