曜日別特売

圧着ペンチ(旗型端子用)

圧着ペンチ(旗型端子用) - エスコ圧着ペンチ(旗型端子用) - エスコ圧着ペンチ(旗型端子用) - エスコ

旗型端子用
ラチェット式のため軽い力で圧着できます。
グリップを最後まで握り込むとロックを解除できます。

仕様●圧着範囲(mm2):0.5-1.01.5-2.5●全長(mm):260●重量(g):600●材質:カーボンスチール+TPRアズワン品番65-2139-26内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76524955EA538CJ-1
オープン
5,980
6,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする