エスコ
圧着ペンチ(裸端子用)
カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm
ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5
裸圧着端子・スリーブ用
仕様
●圧着範囲(mm
2
):1.25・2.0・5.5●全長(mm):225●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm
2
●重量:235g
アズワン品番
65-2139-32
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76525007
EA538JV-2A
オープン
¥
2,130
¥
2,343
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください