圧着ペンチ(絶縁・裸端子用)

圧着ペンチ(絶縁・裸端子用) - エスコ圧着ペンチ(絶縁・裸端子用) - エスコ圧着ペンチ(絶縁・裸端子用) - エスコ圧着ペンチ(絶縁・裸端子用) - エスコ圧着ペンチ(絶縁・裸端子用) - エスコ圧着ペンチ(絶縁・裸端子用) - エスコ

カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm
ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5
絶縁端子・裸圧着端子・スリーブ用

仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:285gアズワン品番65-2139-33内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76525016EA538JV-4A
オープン
2,450
2,695(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする