エスコ
DC12V/30A/4極 リレーソケット
後付け電送品のON/OFFスイッチとして利用します。
仕様
●型式:BM-093●サイズ:27.2×130mm●極数:4極●許容電流:5A以下●コード太さ:黒・青:0.85mm
2
黄・赤:3.0mm
2
●適用負荷:30A●重量(g):32
アズワン品番
65-2141-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76526669
EA538RB-41
オープン
¥
1,210
¥
1,331
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください