エスコ
DC12V/30A/5極 リレーソケット
後付け電装品のON/OFFスイッチとして利用します。
仕様
●型式:BM-095●サイズ:27.4×120mm●極数:5極●許容電流:30A以下●配線の太さ:黒・青:0.85mm
2
黄・赤・白:3.0mm
2
●重量(g):53
アズワン品番
65-2141-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76526678
EA538RB-42
オープン
¥
1,430
¥
1,573
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください